Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP Dressinglöffel 18/10 Edelstahl, Länge: 280 mm, ø: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEPP Dressinglöffel 18/10 Edelstahl, Länge: 280 mm, ø: 60 mm
Produktbild zu HEPP Dressinglöffel 18/10 Edelstahl, Länge: 280 mm, ø: 60 mm
Logo zu HEPP Dressinglöffel 18/10 Edelstahl, Länge: 280 mm, ø: 60 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227771122
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     100451300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dressing-Löffel
Dressinglöffel
dressinglöffel
HEPP Dressinglöffel 18/10 Edelstahl, Länge: 280 mm, ø: 60 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4045135393890
Länge:
280 mm
ø:
60 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Buffetlöffel, Dressingschöpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.