Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Forex« Bratpfanne antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet , ø: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Forex« Bratpfanne antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet , ø: 280 mm
Produktbild zu »Forex« Bratpfanne antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet , ø: 280 mm
Produktbild zu »Forex« Bratpfanne antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet , ø: 280 mm
Anwendungsbild zu »Forex« Bratpfanne antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet , ø: 280 mm
Symbol zu »Forex« Bratpfanne antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet , ø: 280 mm
Symbol zu »Forex« Bratpfanne antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet , ø: 280 mm
Symbol zu »Forex« Bratpfanne antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet , ø: 280 mm
Symbol zu »Forex« Bratpfanne antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet , ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227767014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FOR28
EAN/GTIN:
     8006214026111
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
»Forex« Bratpfanne antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet , ø: 280 mm

»Forex«
Boden abgedreht, außen lackiert

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8006214026111
ø:
280 mm
Höhe:
53 mm
Material:
Aluminium (ALU)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pinti Inox
741000EE
ab € 94,63*
Sonstiges
k.A.
855
ab € 26,19*
Sonstiges
k.A.
116633
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.