Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD&WIELPÜTZ Latte-Macchiato-Löffel zum Hängen, Länge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ Latte-Macchiato-Löffel zum Hängen, Länge: 180 mm
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ Latte-Macchiato-Löffel zum Hängen, Länge: 180 mm
Logo zu PICARD&WIELPÜTZ Latte-Macchiato-Löffel zum Hängen, Länge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227765016
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     445139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
PICARD&WIELPÜTZ Latte-Macchiato-Löffel zum Hängen, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005481745279
Länge:
180 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.