Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD&WIELPÜTZ »Montego« Steakmesser 18/10 NC, Länge: 221 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Montego« Steakmesser 18/10 NC, Länge: 221 mm
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Montego« Steakmesser 18/10 NC, Länge: 221 mm
Logo zu PICARD&WIELPÜTZ »Montego« Steakmesser 18/10 NC, Länge: 221 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227765007
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     194196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
PICARD&WIELPÜTZ »Montego« Steakmesser 18/10 NC, Länge: 221 mm

»Montego«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005481194473
Klingenlänge:
101 mm
Länge:
221 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser picard, pizza messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.