Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIAZZA Eiseimer 18/10 Edelstahl, Höhe: 140 mm, ø: 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PIAZZA Eiseimer 18/10 Edelstahl, Höhe: 140 mm, ø: 140 mm
Produktbild zu PIAZZA Eiseimer 18/10 Edelstahl, Höhe: 140 mm, ø: 140 mm
Logo zu PIAZZA Eiseimer 18/10 Edelstahl, Höhe: 140 mm, ø: 140 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227742061
Hersteller:
     PIAZZA
Herst.-Nr.:
     478014
EAN/GTIN:
     8009813055353
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
piazza eiseimer
eiseimer
PIAZZA Eiseimer 18/10 Edelstahl, Höhe: 140 mm, ø: 140 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8009813055353
Höhe:
140 mm
ø:
140 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Kübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.