Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Amerika« Dessertgabel 3-tlg., Länge: 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Amerika« Dessertgabel 3-tlg., Länge: 170 mm
Produktbild zu PINTINOX »Amerika« Dessertgabel 3-tlg., Länge: 170 mm
Logo zu PINTINOX »Amerika« Dessertgabel 3-tlg., Länge: 170 mm
Logo zu PINTINOX »Amerika« Dessertgabel 3-tlg., Länge: 170 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725560
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     2240C305
EAN/GTIN:
     8007163189223
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessertgabel 17 cm lang
dessert gabel
PINTINOX »Amerika« Dessertgabel 3-tlg., Länge: 170 mm

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163189223
Länge:
170 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.