Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Solaris« Kaffeelöffel 6-tlg., Länge: 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Solaris« Kaffeelöffel 6-tlg., Länge: 140 mm
Produktbild zu PINTINOX »Solaris« Kaffeelöffel 6-tlg., Länge: 140 mm
Logo zu PINTINOX »Solaris« Kaffeelöffel 6-tlg., Länge: 140 mm
Logo zu PINTINOX »Solaris« Kaffeelöffel 6-tlg., Länge: 140 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725551
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     2170C607
EAN/GTIN:
     8007163188776
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
pintinox kaffeelöffel
kaffeelöffel
PINTINOX »Solaris« Kaffeelöffel 6-tlg., Länge: 140 mm

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163188776
Länge:
140 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.