Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Synthesis« Kaffeelöffel, Länge: 148 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Synthesis« Kaffeelöffel, Länge: 148 mm
Produktbild zu PINTINOX »Synthesis« Kaffeelöffel, Länge: 148 mm
Logo zu PINTINOX »Synthesis« Kaffeelöffel, Länge: 148 mm
Logo zu PINTINOX »Synthesis« Kaffeelöffel, Länge: 148 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725106
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     20307C07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
pintinox kaffeelöffel
kaffeelöffel
PINTINOX »Synthesis« Kaffeelöffel, Länge: 148 mm

18/10 NC, Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163135268
Länge:
148 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,60167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,93004*
€ 32,04675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,53008*
€ 31,5708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,95004*
€ 29,69055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,11004*
€ 28,69095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,22004*
€ 22,87185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.