Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Professional« Steakmesser mit Sägeschliff, Klingenlänge: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Steakmesser mit Sägeschliff, Klingenlänge: 120 mm
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Steakmesser mit Sägeschliff, Klingenlänge: 120 mm
Logo zu PINTINOX »Professional« Steakmesser mit Sägeschliff, Klingenlänge: 120 mm
Logo zu PINTINOX »Professional« Steakmesser mit Sägeschliff, Klingenlänge: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725013
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     741000EU
EAN/GTIN:
     8007163139471
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
PINTINOX »Professional« Steakmesser mit Sägeschliff, Klingenlänge: 120 mm

Messer SB-verpackt, superscharfe Klinge.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163139471
Klingenlänge:
120 mm
Länge:
240 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser pintinox, pizza messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.