Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Prestige glatt« Kaffeelöffel, Länge: 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Prestige glatt« Kaffeelöffel, Länge: 135 mm
Produktbild zu »Prestige glatt« Kaffeelöffel, Länge: 135 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227710056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel
»Prestige glatt« Kaffeelöffel, Länge: 135 mm

CR, Materialstärke: 2,8 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006277100567
Länge:
135 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.