Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 13,30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 13,30 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 13,30 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 13,30 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 13,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705086
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P1110P1
EAN/GTIN:
     8421661111010
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/1 Polypropylen, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 13,30 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661111010
Inhalt:
13,3 l
Tiefe:
100 mm
GN:
1/1
Länge:
530 mm
Breite:
325 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1, 100 mm polypropylen, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.