Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 320 mm
Produktbild zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 320 mm
Anwendungsbild zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 320 mm
Symbol zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 320 mm
Symbol zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 320 mm
Symbol zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 320 mm
Symbol zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 320 mm
Logo zu PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 320 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705005
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P220032
EAN/GTIN:
     8421661220323
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
PUJADAS »Ergos« Bratpfanne Edelstahl beschichtet, Sandwichboden, ø: 320 mm

»Ergos«
für Induktionsherd geeignet, extrem harte Beschichtung

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661220323
ø:
320 mm
Höhe:
60 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.