Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windascher Glas, mit Edelstahldeckel, matt, weiß, Höhe: 67 mm, ø: 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Windascher Glas, mit Edelstahldeckel, matt, weiß, Höhe: 67 mm, ø: 96 mm
Produktbild zu Windascher Glas, mit Edelstahldeckel, matt, weiß, Höhe: 67 mm, ø: 96 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227703412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22843
EAN/GTIN:
     9008122228433
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
Wind-Aschenbecher
Wind-Ascher
Windascher Glas, mit Edelstahldeckel, matt, weiß, Höhe: 67 mm, ø: 96 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
67 mm
ø:
96 mm
EAN Stück:
9008122228433
Farbe:
weiß
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Windaschenbecher, Windascher, tischascher weiß, wind aschenbecher, gastgarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA
430700
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.