Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNDORF »Royal Solitude«  Kaffeelöffel, Länge: 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BERNDORF »Royal Solitude«  Kaffeelöffel, Länge: 140 mm
Produktbild zu BERNDORF »Royal Solitude«  Kaffeelöffel, Länge: 140 mm
Anwendungsbild zu BERNDORF »Royal Solitude«  Kaffeelöffel, Länge: 140 mm
Logo zu BERNDORF »Royal Solitude«  Kaffeelöffel, Länge: 140 mm
Logo zu BERNDORF »Royal Solitude«  Kaffeelöffel, Länge: 140 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227702057
Hersteller:
     Berndorf Besteck-Tafelgeräte
Herst.-Nr.:
     169037100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
berndorf kaffeelöffel
kaffeelöffel
BERNDORF »Royal Solitude«  Kaffeelöffel, Länge: 140 mm

18/10 NC, Materialstärke: 3,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9004335049025
Länge:
140 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,70004*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,64167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,91*
€ 57,0129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,67008*
€ 54,3474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,93004*
€ 53,46675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,70004*
€ 52,00305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.