Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLE Fahrwagen zu Abfallbehälter rund, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARLISLE Fahrwagen zu Abfallbehälter rund, grau
Produktbild zu CARLISLE Fahrwagen zu Abfallbehälter rund, grau
Logo zu CARLISLE Fahrwagen zu Abfallbehälter rund, grau
Logo zu CARLISLE Fahrwagen zu Abfallbehälter rund, grau
Artikel-Nr.:
     3391-227701630
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     3691103
EAN/GTIN:
     0017183972338
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen
CARLISLE Fahrwagen zu Abfallbehälter rund, grau

Weitere Informationen:
EAN Stück:
0017183972338
ø:
540 mm
Höhe:
152 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carlisle Foodservice
84103223
ab € 63,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.