Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLE Abfalleimer rund, grau, 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARLISLE Abfalleimer rund, grau, 120 Liter
Produktbild zu CARLISLE Abfalleimer rund, grau, 120 Liter
Logo zu CARLISLE Abfalleimer rund, grau, 120 Liter
Logo zu CARLISLE Abfalleimer rund, grau, 120 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227701628
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     84103223
EAN/GTIN:
     0017183384254
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
CARLISLE Abfalleimer rund, grau, 120 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
17183384254
Höhe:
700 mm
ø:
570 mm
Inhalt:
120 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlisle Foodservice
34103323
ab € 17,42*
Zubehör
Carlisle Foodservice
3691103
ab € 74,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.