Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLE Transportwagen mit Griff, Höhe: 900 mm, Länge: 552 mm, Breite: 552 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARLISLE Transportwagen mit Griff, Höhe: 900 mm, Länge: 552 mm, Breite: 552 mm
Produktbild zu CARLISLE Transportwagen mit Griff, Höhe: 900 mm, Länge: 552 mm, Breite: 552 mm
Anwendungsbild zu CARLISLE Transportwagen mit Griff, Höhe: 900 mm, Länge: 552 mm, Breite: 552 mm
Logo zu CARLISLE Transportwagen mit Griff, Höhe: 900 mm, Länge: 552 mm, Breite: 552 mm
Logo zu CARLISLE Transportwagen mit Griff, Höhe: 900 mm, Länge: 552 mm, Breite: 552 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701611
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     C2222A
EAN/GTIN:
     0077838121344
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen
CARLISLE Transportwagen mit Griff, Höhe: 900 mm, Länge: 552 mm, Breite: 552 mm

Weitere Informationen:
Breite:
552 mm
EAN Stück:
77838121344
Höhe:
900 mm
Länge:
552 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,35*
€ 372,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.