Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLE Besteckkorb, Höhe: 101 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARLISLE Besteckkorb, Höhe: 101 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Produktbild zu CARLISLE Besteckkorb, Höhe: 101 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Anwendungsbild zu CARLISLE Besteckkorb, Höhe: 101 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Logo zu CARLISLE Besteckkorb, Höhe: 101 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Logo zu CARLISLE Besteckkorb, Höhe: 101 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701609
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RF
EAN/GTIN:
     0077838801536
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Spülkorb
CARLISLE Besteckkorb, Höhe: 101 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
EAN Stück:
77838801536
Höhe:
101 mm
Länge:
500 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Innenhöhe:
81 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,47*
€ 34,58*
Lager 3391
38
€ 9,90*
ab € 25,67*
€ 34,92*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.