| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227700805 Herst.-Nr.: 192/320 EAN/GTIN: 4003625019224 |
| |
|
| | |
| CONTACTO Teigspachtel NC-Griff, Länge: 320 mm
mit weich-elastischem Schaber aus Silikon, hitzeresistent bis +110°C, Griff aus Edelstahl 18/10, spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 4003625019224 | Länge: | 320 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teig-Schaber, Teigschaber, Teigspatel, contacto teigschaber, teig schaber, teigschaber 32 cm, Gummi-Hund, Gummi-Max, Gummihund, Gummimax, Küchen-Peter, Küchenpeter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,80* | € 7,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,85* | € 7,53* | | | | Lager 3391 | | | | | | € 9,90* | ab € 7,27* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|