| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227700803 Herst.-Nr.: 192/190 EAN/GTIN: 4003625019200 |
| |
|
| | |
| CONTACTO Teigspachtel NC-Griff, Länge: 190 mm
mit weich-elastischem Schaber aus Silikon, hitzeresistent bis +110°C, Griff aus Edelstahl 18/10, spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 4003625019200 | Länge: | 190 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teig-Schaber, Teigschaber, Teigspatel, contacto teigschaber 19 cm, teig schaber, teigschaber 19cm, Gummi-Hund, Gummi-Max, Gummihund, Gummimax, Küchen-Peter, Küchenpeter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 3,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 1,96* | € 3,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 2,02* | € 3,58* | | | | Lager 3391 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,97* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|