Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, grün
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, grün
Artikel-Nr.:
     3391-227700499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HBR533252GRF
EAN/GTIN:
     9120035202413
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, grün

  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig
  • HACCP


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Füßchen, mit Rille
Breite:
325 mm
GN:
1/1
EAN Stück:
9120035202413
Farbe:
grün
Länge:
530 mm
Höhe:
20 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, brettchen kunststoff, schneidbrett, Kunststoffbrett, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.