Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Laguiole Classique« Holzbox für 6 Stück Steakmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Laguiole Classique« Holzbox für 6 Stück Steakmesser
Produktbild zu »Laguiole Classique« Holzbox für 6 Stück Steakmesser
Produktbild zu »Laguiole Classique« Holzbox für 6 Stück Steakmesser
Artikel-Nr.:
     3391-227700485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HLACNS6
EAN/GTIN:
     9120035202246
Suchbegriffe:
Holzbox
»Laguiole Classique« Holzbox für 6 Stück Steakmesser

»Laguiole Classique«

Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Breite:
150 mm
EAN Stück:
9120035202246
Höhe:
40 mm
Material:
Holz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
HLACNS-07G
ab € 17,86*
Sonstiges
k.A.
HLACNS-06G-05G
ab € 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.