Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Laguiole Classique« Steakmesser mit Olivenholzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Laguiole Classique« Steakmesser mit Olivenholzgriff
Produktbild zu »Laguiole Classique« Steakmesser mit Olivenholzgriff
Anwendungsbild zu »Laguiole Classique« Steakmesser mit Olivenholzgriff
Artikel-Nr.:
     3391-227700484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HLACNS-07G
EAN/GTIN:
     9120035202208
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
»Laguiole Classique« Steakmesser mit Olivenholzgriff

»Laguiole Classique«
Klingenstahl, Edelstahlbacken

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9120035202208
Klingenlänge:
112 mm
Länge:
230 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Klingenstahl
Weitere Suchbegriffe: pizza messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
HLACNS6
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.