Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm, weiß
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-227700428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     96136254
EAN/GTIN:
     9120035200655
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm, weiß

  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig
  • HACCP


Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
EAN Stück:
9120035200655
Höhe:
12 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
ohne Füßchen, mit Rille
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.