Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm, blau
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm, blau
Artikel-Nr.:
     3391-227700420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     96136254
EAN/GTIN:
     9120035200570
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm, blau

  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig
  • HACCP


Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
EAN Stück:
9120035200570
Höhe:
30 mm
Länge:
600 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
ohne Füßchen, mit Rille
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.