Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Servierlöffel Edelstahl, Länge: 325 mm, Länge 2: 70 mm, Ausführung: voll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Servierlöffel Edelstahl, Länge: 325 mm, Länge 2: 70 mm, Ausführung: voll
Produktbild zu WEIS Servierlöffel Edelstahl, Länge: 325 mm, Länge 2: 70 mm, Ausführung: voll
Logo zu WEIS Servierlöffel Edelstahl, Länge: 325 mm, Länge 2: 70 mm, Ausführung: voll
Artikel-Nr.:
     3391-226689139
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     15504
EAN/GTIN:
     4010411155042
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
WEIS Servierlöffel Edelstahl, Länge: 325 mm, Länge 2: 70 mm, Ausführung: voll

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411155042
Länge:
325 mm
Länge 2:
70 mm
Ausführung:
voll
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.