Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Schneebesen 24 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Schneebesen 24 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 350 mm
Produktbild zu WEIS Schneebesen 24 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 350 mm
Logo zu WEIS Schneebesen 24 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 350 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689069
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     13535
EAN/GTIN:
     4010411135358
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
WEIS Schneebesen 24 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 350 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411135358
Länge:
350 mm
Ausführung:
24 Drähte
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Drahtstärke:
1,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.