Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Schneebesen 24 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Schneebesen 24 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 300 mm
Produktbild zu WEIS Schneebesen 24 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 300 mm
Logo zu WEIS Schneebesen 24 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689068
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     13530
EAN/GTIN:
     4010411135303
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
WEIS Schneebesen 24 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411135303
Länge:
300 mm
Ausführung:
24 Drähte
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Drahtstärke:
1,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.