Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Schneebesen 14 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Schneebesen 14 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 200 mm
Produktbild zu WEIS Schneebesen 14 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 200 mm
Logo zu WEIS Schneebesen 14 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689060
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     13920
EAN/GTIN:
     4010411139202
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
WEIS Schneebesen 14 Drähte, 1,4 mm rostfrei, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411139202
Länge:
200 mm
Ausführung:
14 Drähte
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Drahtstärke:
1,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.