Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Schöpflöffel 18/10 Edelstahl, Inhalt: 0,015 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Schöpflöffel 18/10 Edelstahl, Inhalt: 0,015 Liter
Produktbild zu WEIS Schöpflöffel 18/10 Edelstahl, Inhalt: 0,015 Liter
Logo zu WEIS Schöpflöffel 18/10 Edelstahl, Inhalt: 0,015 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-226689028
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     12523
EAN/GTIN:
     4010411125236
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
WEIS Schöpflöffel 18/10 Edelstahl, Inhalt: 0,015 Liter

fugenlos, mit Haken

Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
EAN Stück:
4010411125236
Inhalt:
0,015 l
Länge:
230 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.