Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Honigspender Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Honigspender Glas
Produktbild zu FACKELMANN Honigspender Glas
Anwendungsbild zu FACKELMANN Honigspender Glas
Logo zu FACKELMANN Honigspender Glas
Artikel-Nr.:
     3391-226666737
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     46815
EAN/GTIN:
     4008033468152
Suchbegriffe:
Honig-Spender
Honigspender
honig spender
FACKELMANN Honigspender Glas

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4008033468152
Höhe:
140 mm
Inhalt:
0,2 l
ø:
105 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.