Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kapselheber, Länge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kapselheber, Länge: 150 mm
Produktbild zu FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kapselheber, Länge: 150 mm
Produktbild zu FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kapselheber, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kapselheber, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kapselheber, Länge: 150 mm
Logo zu FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kapselheber, Länge: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666718
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     45524
EAN/GTIN:
     4008033455244
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
Flaschen-Öffner
FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kapselheber, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4008033455244
Länge:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.