Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Pfeffer-/Salzstreuer Glas mit Edelstahl-Kappe, Höhe: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Pfeffer-/Salzstreuer Glas mit Edelstahl-Kappe, Höhe: 110 mm
Produktbild zu FACKELMANN Pfeffer-/Salzstreuer Glas mit Edelstahl-Kappe, Höhe: 110 mm
Logo zu FACKELMANN Pfeffer-/Salzstreuer Glas mit Edelstahl-Kappe, Höhe: 110 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666417
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     46871
EAN/GTIN:
     4008033468718
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
FACKELMANN Pfeffer-/Salzstreuer Glas mit Edelstahl-Kappe, Höhe: 110 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4008033468718
Höhe:
110 mm
ø:
45 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.