Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kunststoffgriff, Länge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kunststoffgriff, Länge: 180 mm
Produktbild zu FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kunststoffgriff, Länge: 180 mm
Logo zu FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kunststoffgriff, Länge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666086
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     45541
EAN/GTIN:
     4008033455411
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
dosenöffner fackelmann
FACKELMANN Zangendosenöffner mit Kunststoffgriff, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4008033455411
Länge:
180 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.