Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK »Gallant« Schneebesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK »Gallant« Schneebesen
Produktbild zu WESTMARK »Gallant« Schneebesen
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Schneebesen
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Schneebesen
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Schneebesen
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Schneebesen
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Schneebesen
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Schneebesen
Anwendungsbild zu WESTMARK »Gallant« Schneebesen
Logo zu WESTMARK »Gallant« Schneebesen
Logo zu WESTMARK »Gallant« Schneebesen
Artikel-Nr.:
     3391-226609158
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     29682270
EAN/GTIN:
     4004094296871
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
WESTMARK »Gallant« Schneebesen

hitzebeständig bis 210 °C
Material: PA (Polyamid), TPE (Thermoplastische Elastomere), Edelstahl

Weitere Informationen:
ø:
70 mm
EAN Stück:
4004094296871
Länge:
310 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polyamid (PA)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,42*
20 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,82*
€ 6,49*
Lager 3391
55
1
€ 9,90*
ab € 5,49*
€ 8,62*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.