Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Rührschüssel Kunststoff, mit Ausguß, Inhalt: 3,50 Liter, ø: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK Rührschüssel Kunststoff, mit Ausguß, Inhalt: 3,50 Liter, ø: 280 mm
Produktbild zu WESTMARK Rührschüssel Kunststoff, mit Ausguß, Inhalt: 3,50 Liter, ø: 280 mm
Logo zu WESTMARK Rührschüssel Kunststoff, mit Ausguß, Inhalt: 3,50 Liter, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226609146
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     3154227W
EAN/GTIN:
     4004094315473
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
rühr-schüssel westmark
rührschüssel
WESTMARK Rührschüssel Kunststoff, mit Ausguß, Inhalt: 3,50 Liter, ø: 280 mm

mit rutschhemmendem Gummiring im Boden

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004094315473
Höhe:
125 mm
Inhalt:
3,5 l
ø:
280 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rührbecher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 7,17*
19 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 4,59*
€ 7,24*
Lager 3391
81
1
€ 9,90*
ab € 5,29*
€ 8,21*
1
€ 3,50*
ab € 16,62*
€ 22,47*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.