Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK »Titan« Dosenöffner Metall, Länge: 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK »Titan« Dosenöffner Metall, Länge: 70 mm
Produktbild zu WESTMARK »Titan« Dosenöffner Metall, Länge: 70 mm
Logo zu WESTMARK »Titan« Dosenöffner Metall, Länge: 70 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226609067
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     12242260
EAN/GTIN:
     4004094122477
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
westmark dosenöffner
WESTMARK »Titan« Dosenöffner Metall, Länge: 70 mm

»Titan«
Ideal für Dosen in Gastronomiegröße. Messer und Rädchen sind stahlgehärtet und verzinnt. Besonders einfache Anwendung!
Start: Griff nach links drehen - das Messer liegt frei - Griff nach rechts drehen - das Messer drückt sich automatisch in die Dose
Für gewerblichen Gebrauch! Ideal für große Dosen!

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004094122477
Länge:
70 mm
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,81*
€ 19,73*
19 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 15,24*
€ 20,09*
Lager 3391
131
1
€ 9,90*
ab € 19,85*
€ 26,24*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.