Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eiswürfelformer Silikon, färbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiswürfelformer Silikon, färbig sortiert
Artikel-Nr.:
     3391-226606497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     172000040
EAN/GTIN:
     8718158619198
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel-form
Eiswürfelformer Silikon, färbig sortiert

Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
EAN Stück:
8718158619198
Länge:
210 mm
Breite:
100 mm
Material:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: NAK201703-SO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
L6688
ab € 1,49*
Sonstiges
ILIOS
14016000501
ab € 1,52*
Sonstiges
Weis
15102
ab € 6,51*
Sonstiges
Westmark
29652270
ab € 3,10*
Sonstiges
Westmark
11752280
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG