Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käsemesser Edelstahl, Klingenlänge: 135 mm, Länge: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Käsemesser Edelstahl, Klingenlänge: 135 mm, Länge: 260 mm
Produktbild zu Käsemesser Edelstahl, Klingenlänge: 135 mm, Länge: 260 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226605185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BG-3275
EAN/GTIN:
     6944217207453
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Käsemesser Edelstahl, Klingenlänge: 135 mm, Länge: 260 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
6944217207453
Klingenlänge:
135 mm
Länge:
260 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.