Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel Edelstahl, Länge: 360 mm, ø: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schaumlöffel Edelstahl, Länge: 360 mm, ø: 110 mm
Produktbild zu Schaumlöffel Edelstahl, Länge: 360 mm, ø: 110 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226605157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BG-3235
EAN/GTIN:
     6944217207286
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Schaumlöffel Edelstahl, Länge: 360 mm, ø: 110 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
6944217207286
Länge:
360 mm
ø:
110 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, abseihlöffel edelstahl, schaumkelle, Schäumer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.