Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. OETKER »Tradition« Springform 1 Boden, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Springform 1 Boden, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Springform 1 Boden, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Springform 1 Boden, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Springform 1 Boden, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-225567000
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1437
EAN/GTIN:
     4044935014370
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
DR. OETKER »Tradition« Springform 1 Boden, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm

  • gute Antihafteigenschaft
  • leichte Reinigung


»Tradition«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4044935014370
ø:
240 mm
Höhe:
65 mm
Ausführung:
1 Boden
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.