Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWIESEL GLAS HANDMADE »Cirquo« Dekantierkaraffe, Inhalt: 0,75 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ZWIESEL GLAS HANDMADE »Cirquo« Dekantierkaraffe, Inhalt: 0,75 Liter
Produktbild zu ZWIESEL GLAS HANDMADE »Cirquo« Dekantierkaraffe, Inhalt: 0,75 Liter
Anwendungsbild zu ZWIESEL GLAS HANDMADE »Cirquo« Dekantierkaraffe, Inhalt: 0,75 Liter
Anwendungsbild zu ZWIESEL GLAS HANDMADE »Cirquo« Dekantierkaraffe, Inhalt: 0,75 Liter
Symbol zu ZWIESEL GLAS HANDMADE »Cirquo« Dekantierkaraffe, Inhalt: 0,75 Liter
Symbol zu ZWIESEL GLAS HANDMADE »Cirquo« Dekantierkaraffe, Inhalt: 0,75 Liter
Logo zu ZWIESEL GLAS HANDMADE »Cirquo« Dekantierkaraffe, Inhalt: 0,75 Liter
Logo zu ZWIESEL GLAS HANDMADE »Cirquo« Dekantierkaraffe, Inhalt: 0,75 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222288839
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS HANDMADE
Herst.-Nr.:
     122333
EAN/GTIN:
     4001836096034
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe
ZWIESEL GLAS HANDMADE »Cirquo« Dekantierkaraffe, Inhalt: 0,75 Liter

Mit der speziellen Oberflächenveredelung DROP PROTECT wird die Tropfenbildung außen am Glas verhindert.

»Cirquo«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4001836096034
Inhalt:
0,75 l
Höhe:
310 mm
ø:
340 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Weindecanter, Weindekanter, decanter, Rotweindekanter, karaffe, xmasWein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 159,90*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,64*
€ 161,34*
Lager 3391
3
€ 9,90*
ab € 184,77*
€ 230,82*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.