Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,62 Liter, Höhe: 226 mm, ø: 67 mm , /-/ 0,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,62 Liter, Höhe: 226 mm, ø: 67 mm , /-/ 0,5 Liter
Produktbild zu »Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,62 Liter, Höhe: 226 mm, ø: 67 mm , /-/ 0,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222286028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     98050/62/22/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Tulpen
Biertulpen
biertulpen
»Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,62 Liter, Höhe: 226 mm, ø: 67 mm , /-/ 0,5 Liter

»Imperial«

Weitere Informationen:
/-/:
0,5 l
EAN Stück:
4012632011626
Höhe:
226 mm
Inhalt:
0,62 l
ø:
67 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Bierglas, Biertulpe, Pilsglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.