Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 198 mm, ø: 60 mm, /-/ 0,3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 198 mm, ø: 60 mm, /-/ 0,3 Liter
Produktbild zu »Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 198 mm, ø: 60 mm, /-/ 0,3 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222286026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     98050/39/20/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Tulpen
Biertulpen
biertulpen
»Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 198 mm, ø: 60 mm, /-/ 0,3 Liter

»Imperial«

Weitere Informationen:
/-/:
0,3 l
EAN Stück:
4012632068491
Höhe:
198 mm
Inhalt:
0,39 l
ø:
60 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Bierglas, Biertulpe, Pilsglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.