Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeflasche Gummi, Lamellen einseitig, Inhalt: 2,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wärmeflasche Gummi, Lamellen einseitig, Inhalt: 2,00 Liter
Produktbild zu Wärmeflasche Gummi, Lamellen einseitig, Inhalt: 2,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222271012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1041
EAN/GTIN:
     4002636009309
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche
Wärmeflasche Gummi, Lamellen einseitig, Inhalt: 2,00 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4002636009309
Inhalt:
2 l
Länge:
360 mm
Breite:
210 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.