Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Luna« Trinkglas 3-tlg., Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Luna« Trinkglas 3-tlg., Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 97 mm
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Luna« Trinkglas 3-tlg., Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 97 mm
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Luna« Trinkglas 3-tlg., Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 97 mm
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Luna« Trinkglas 3-tlg., Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 97 mm
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Luna« Trinkglas 3-tlg., Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 97 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222268541
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     191180CAA021990
EAN/GTIN:
     8004360034455
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
BORMIOLI ROCCO »Luna« Trinkglas 3-tlg., Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 97 mm

»Luna«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8004360034455
Inhalt:
0,26 l
Höhe:
97 mm
ø:
80 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, allzweck trinkglas, Limoglas, Saftglas, Wasserglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.