Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Gelo« Krug mit Deckel, Inhalt: 1,20 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Gelo« Krug mit Deckel, Inhalt: 1,20 Liter
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Gelo« Krug mit Deckel, Inhalt: 1,20 Liter
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Gelo« Krug mit Deckel, Inhalt: 1,20 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222268532
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     2.29910.MR1.1.21.990
EAN/GTIN:
     8008903702450
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
BORMIOLI ROCCO »Gelo« Krug mit Deckel, Inhalt: 1,20 Liter

»Gelo«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8008903702450
Inhalt:
1,2 l
Höhe:
230 mm
ø:
90 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Krüge, glaskrug 1,2l, glas krug, bormioli rocco krug, Deckel, Kühlschrankkrug, Limokrug, Saftkrug, Vintage, Wasserkrug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,31002*
€ 28,92892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,84002*
€ 27,17962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,95004*
€ 26,12055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,76002*
€ 25,89442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.