Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO Eisglas »Acapulco«, Inhalt: 0,30 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO Eisglas »Acapulco«, Inhalt: 0,30 Liter
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO Eisglas »Acapulco«, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu BORMIOLI ROCCO Eisglas »Acapulco«, Inhalt: 0,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222268152
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     134010M02321990
EAN/GTIN:
     8004360017618
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
BORMIOLI ROCCO Eisglas »Acapulco«, Inhalt: 0,30 Liter

»Acapulco«

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,3 l
EAN Stück:
8004360017618
ø:
110 mm
Höhe:
125 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,31*
€ 8,19*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,19*
Lager 3391
121
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 20,97*
€ 27,52002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,52002*
€ 32,74882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,78004*
€ 31,86825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,60002*
€ 30,46402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,95004*
€ 29,69055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.