Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowellenkanne mit Teefilter und Eisbehälter, Inhalt: 1,8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mikrowellenkanne mit Teefilter und Eisbehälter, Inhalt: 1,8 Liter
Produktbild zu Mikrowellenkanne mit Teefilter und Eisbehälter, Inhalt: 1,8 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222257012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5-180-04-401-182
EAN/GTIN:
     4000848451824
Suchbegriffe:
Microwellen-Geschirr
Microwellengeschirr
Mikrowellen-Geschirr
Mikrowellengeschirr
Mikrowellenkanne mit Teefilter und Eisbehälter, Inhalt: 1,8 Liter

mit geklebtem Kunststoffgriff inkl. Hitzeschutz im Hand-/Fingerbereich

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4000848451824
Inhalt:
1,8 l
Höhe:
180 mm
ø:
160 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: microwellen geschirr, Kaffeekanne, Teekanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.