Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI LUIGI »Sublime« Champagner-/Cocktailschale, Inhalt: 0,30 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI LUIGI »Sublime« Champagner-/Cocktailschale, Inhalt: 0,30 Liter
Produktbild zu BORMIOLI LUIGI »Sublime« Champagner-/Cocktailschale, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Sublime« Champagner-/Cocktailschale, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Sublime« Champagner-/Cocktailschale, Inhalt: 0,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222229158
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     11898/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
BORMIOLI LUIGI »Sublime« Champagner-/Cocktailschale, Inhalt: 0,30 Liter

»Sublime«

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,3 l
Höhe:
142 mm
ø:
105 mm
EAN Stück:
032622024447
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, cocktailglas 300ml, aperitifglas, cocktailglas bormioli, Champagnerglas, Champagnerschale, Dessertschale, Gimlet, MartiniCocktail, Sektglas, Sektschale, Sorbetschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
00548
ab € 6,90*
Sonstiges
Luigi Bormioli
08748/07
ab € 34,48002*
Sonstiges
Luigi Bormioli
12460/01
ab € 33,48*
Sonstiges
Luigi Bormioli
12459/01
ab € 41,69004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.